Referenzen
Optibelt:2 PM 2515 RB
Rubix:190172
Hersteller:1850147
EAN:4014486107579




Produktdetails : RB-2PM2515 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 573 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Länge | 2515 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Rippenabstand | 9,4 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 2 pm 2515 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
