Referenzen
Optibelt:2 PH 1194 RB
Rubix:189956
Hersteller:1857277
EAN:4014486105483




Produktdetails : RB-2PH1194 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Länge | 1194 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Rippenabstand | 1,6 mm |
| Höhe | 2,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 2 ph 1194 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
