RB-10PH1321 Rippenband Optibelt

optibelt RB 10PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 PH 1321 RB
Rubix:185720
Hersteller:1979166
EAN:4014486216097
RB-10PH1321 Rippenband Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilph
Länge1321 mm
Anzahl der Rippen10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-10PH1321 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht66 g
Profilph
Länge1321 mm
Anzahl der Rippen10
Rippenabstand1,6 mm
Höhe2,5 mm
Riemenbezeichnung10 ph 1321
Zolltarifcode40103100
21,74 exkl. MwSt.
/ Stück
25,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage