HF150-910X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 901-1000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 910 50
Rubix:199582
Hersteller:1840416
EAN:4014486136630



Produktdetails : HF150-910X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 910 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,99 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
