HF150-860X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 801-900

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 860 10
Rubix:199521
Hersteller:1928724
EAN:4014486135688
HF150-860X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge860 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-860X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge860 mm
Riemenbreite10 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
15,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage