HF150-450X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 450 50
Rubix:199057
Hersteller:1592794
EAN:4014486117530



Produktdetails : HF150-450X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 450 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
