HF150-820X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 801-900
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 820 50
Rubix:199482
Hersteller:1822589
EAN:4014486135237



Produktdetails : HF150-820X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 820 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,57 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
