HF150-500X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 500 20
Rubix:199113
Hersteller:1979996
EAN:4014486121889



Produktdetails : HF150-500X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 500 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 20 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
