HF150-460X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 460 100
Rubix:199062
Hersteller:1844139
EAN:4014486117714



Produktdetails : HF150-460X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 460 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 100 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
