HF150-730X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 701-800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 730 80
Rubix:199388
Hersteller:730 8077ZA
EAN:4014486131307



Produktdetails : HF150-730X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 730 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 80 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
