HF150-3000X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2801-3000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 3000 80
Rubix:123322
Hersteller:3000 8077ZA
EAN:4014486179217



Produktdetails : HF150-3000X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 3000 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 80 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
