HF150-720X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 701-800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 720 10
Rubix:179366
Hersteller:720 1077ZA
EAN:4014486130935



Produktdetails : HF150-720X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 720 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
