HF150-720X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 701-800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 720 100
Rubix:199370
Hersteller:1932194
EAN:4014486131192



Produktdetails : HF150-720X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 720 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 100 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,50 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
