HF150-490X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 490 60
Rubix:199106
Hersteller:490 6077ZA
EAN:4014486118063



Produktdetails : HF150-490X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 490 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 60 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
