HF150-695X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 601-700
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 695 90
Rubix:199344
Hersteller:1971432
EAN:4014486127546



Produktdetails : HF150-695X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 695 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 90 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
