HF150-620X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 601-700
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 620 100
Rubix:199246
Hersteller:620 10077ZA
EAN:4014486126518



Produktdetails : HF150-620X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 620 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 100 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
