HF150-2050X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 2001-2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 2050 30
Rubix:198345
Hersteller:1993919
EAN:4014486168389
HF150-2050X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge2050 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-2050X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge2050 mm
Riemenbreite30 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103400
52,02 exkl. MwSt.
/ Stück
61,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage