HF150-530X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 530 80
Rubix:199158
Hersteller:1855326
EAN:4014486122350



Produktdetails : HF150-530X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 530 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 80 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
