HF150-450X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 450 40
Rubix:116003
Hersteller:1881281
EAN:4014486117523



Produktdetails : HF150-450X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 450 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 40 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
