HF150-2030X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2001-2200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2030 35
Rubix:198320
Hersteller:1820282
EAN:4014486168136



Produktdetails : HF150-2030X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2030 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 35 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
