HF150-610X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 601-700
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 610 40
Rubix:199240
Hersteller:1976349
EAN:4014486126327



Produktdetails : HF150-610X40 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 610 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 40 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,21 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
