HF150-2800X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 2601-2800

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:HF 2800 35
Rubix:198837
Hersteller:2800 3577ZA
EAN:4014486174069
HF150-2800X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Technische Zusammenfassung
Innenlänge2800 mm
Riemenbreite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-2800X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge2800 mm
Riemenbreite35 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,84 exkl. MwSt.
/ Stück
83,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage