HF150-480X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 480 60
Rubix:199093
Hersteller:1802099
EAN:4014486117936



Produktdetails : HF150-480X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 480 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 60 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
