HF150-1380X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 1201-1400

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:HF 1380 100
Rubix:197590
Hersteller:1380 10077ZA
EAN:4014486158755
HF150-1380X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Technische Zusammenfassung
Innenlänge1380 mm
Riemenbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-1380X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge1380 mm
Riemenbreite100 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,92 exkl. MwSt.
/ Stück
134,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen