HF150-3200X70 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 3001-3200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 3200 70
Rubix:198938
Hersteller:3200 7077ZA
EAN:4014486179729



Produktdetails : HF150-3200X70 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 3200 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 70 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
