HF150-1830X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1801-2000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1830 80
Rubix:198117
Hersteller:1830 8077ZA
EAN:4014486164398



Produktdetails : HF150-1830X80 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1830 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 80 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
