HF150-3500X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 3401-3600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 3500 25
Rubix:198980
Hersteller:1509044
EAN:4014486180183



Produktdetails : HF150-3500X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 3500 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 25 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
