HF150-3200X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 3001-3200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 3200 10
Rubix:177006
Hersteller:1927298
EAN:4014486179637



Produktdetails : HF150-3200X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 3200 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,58 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
