HF150-430X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 400-600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 430 15
Rubix:199028
Hersteller:430 1577ZA
EAN:4014486117219



Produktdetails : HF150-430X15 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 430 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 15 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
