HF150-620X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 601-700
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 620 10
Rubix:107167
Hersteller:620 1077ZA
EAN:4014486126396



Produktdetails : HF150-620X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 620 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
