HF150-2950X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2801-3000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2950 35
Rubix:198874
Hersteller:1830078
EAN:4014486174458



Produktdetails : HF150-2950X35 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2950 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 35 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,06 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
