HF150-470X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 400-600

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 470 90
Rubix:199084
Hersteller:1837288
EAN:4014486117837
HF150-470X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge470 mm
Riemenbreite90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-470X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge470 mm
Riemenbreite90 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103900
64,93 exkl. MwSt.
/ Stück
77,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage