HF150-2750X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 2601-2800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 2750 10
Rubix:198806
Hersteller:1592045
EAN:4014486173598



Produktdetails : HF150-2750X10 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 2750 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
