HF150-2750X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 2601-2800

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 2750 30
Rubix:198811
Hersteller:1923273
EAN:4014486173635
HF150-2750X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge2750 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-2750X30 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge2750 mm
Riemenbreite30 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103900
62,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage