HF150-2030X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 2001-2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 2030 20
Rubix:198317
Hersteller:1634145
EAN:4014486168105
HF150-2030X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge2030 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-2030X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge2030 mm
Riemenbreite20 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103400
39,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage