HF150-1610X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1601-1800
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1610 25
Rubix:197860
Hersteller:1999860
EAN:4014486161526



Produktdetails : HF150-1610X25 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1610 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 25 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
