F2-100 Flachriemen PU Alpha linear Meterware
optibelt ALPHA LINEAR - F2
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 F2 -ST
Rubix:1337911
Hersteller:1719052
EAN:4014486263688

Produktdetails : F2-100 Flachriemen PU Alpha linear Meterware
Flachriemen
Flachriemen PU Alpha linear Meterware
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Innenlänge | 50000 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Profil | f2 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,20 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
