HF150-1080X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 1001-1200

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:HF 1080 50
Rubix:197270
Hersteller:1080 5077ZA
EAN:4014486154771
HF150-1080X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Technische Zusammenfassung
Innenlänge1080 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-1080X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge1080 mm
Riemenbreite50 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,23 exkl. MwSt.
/ Stück
63,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen