HTD-328-2MHP-3 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 2MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:328 2MHP 3
Rubix:1334655
Hersteller:328 2MHP 377ZA
EAN:4014486424041
HTD-328-2MHP-3 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil2mhp
Wirklänge328 mm
Riemenbreite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-328-2MHP-3 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil2mhp
Wirklänge328 mm
Riemenbreite3 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung2 mm
Anzahl Zähne164
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage