Referenzen
Gates:GT3 650 5MGT 25
Rubix:857165
Hersteller:940055260
EAN:5414465312939

Produktdetails : GT3-650-5M-25-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 650 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 130 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std