HTD-3150-14MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 14MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3150 14MHP 85
Rubix:215438
Hersteller:3150 14MHP 8577ZA
EAN:4014486281996
HTD-3150-14MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil14mhp
Wirklänge3150 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-3150-14MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2704 g
Profil14mhp
Wirklänge3150 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne225
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,41 exkl. MwSt.
/ Stück
513,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage