HTD-416-8MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:416 8MHL 85
Rubix:215492
Hersteller:416 8MHL 8577ZA
EAN:4014486286328



Produktdetails : HTD-416-8MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 416 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 52 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
