HTD-4578-14MHL-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4578 14MHL 115
Rubix:661968
Hersteller:1973280
EAN:4014486405736



Produktdetails : HTD-4578-14MHL-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 4578 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 327 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.720,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.617,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
