HTD-1120-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA D8M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1120 D8M 30
Rubix:99829
Hersteller:1120 D8M 3077ZA
EAN:4014486429282
HTD-1120-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profild8m
Wirklänge1120 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1120-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt


Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt

Technische Informationen


Attribute
Profild8m
Wirklänge1120 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne140
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,80 exkl. MwSt.
/ Stück
168,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen