Referenzen
Optibelt:1728 8M 50
Rubix:200122
Hersteller:1728 8M 5077ZA
EAN:4014486056822




Produktdetails : HTD-1728-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1728 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 216 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage