Referenzen
Optibelt:HTD-425-5M-40
Rubix:925729

Produktdetails : HTD-425-5M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 425 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,71 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
