Referenzen
Optibelt:960 D8M 50
Rubix:201206
Hersteller:960 D8M 5077TD
EAN:4014486068948

Produktdetails : HTD-960-D8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 960 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
