HTD-1552-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1552 8M 85
Rubix:200050
Hersteller:1652227
EAN:4014486056488
HTD-1552-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1552 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1552-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge1552 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne194
Zolltarifcode40103600
113,67 exkl. MwSt.
/ Stück
135,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std