HTD-1400-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1400 8M 20
Rubix:134028
Hersteller:1400 8M 2077ZA
EAN:4014486056068
HTD-1400-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Wirklänge1400 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1400-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Profil8m
Wirklänge1400 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne175
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,64 exkl. MwSt.
/ Stück
29,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std