Referenzen
Optibelt:512 8M 20
Rubix:119612
Hersteller:512 8M 2077ZA
EAN:4014486052947




Produktdetails : HTD-512-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 512 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 64 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen